Dieser Box PC gehört zur Harmony BX1-Serie von Schneider Electric. Er ist mit einem Linux-Betriebssystem ausgestattet und bietet mit der vorinstallierten EcoStruxure Automation Expert (EAE) (v23.0) SoftdPAC, die Möglichkeit, Anwendungen Gerät auszuführen und zu steuern. Der Prozessor ist ein ARM NXP i.MX8M Plus Quad-Core Cortex-A53 1.6GHzs, und kommt mit DDR4L 4GB RAM und eMMC 32GB Speicher. Der lüfterlose Box PC ist mit 2x Ethernet Ports, 2x COM (RS232/422/458) konfigurierbar und 2x+F2+G2 ausgestattet. Dieses Produkt arbeitet mit einer Leistungsaufnahme von 24 W und einer Nennspannung von 9 V bis 36 V DC. Die Abmessungen betragen 98 mm (Breite) x 140 mm (Höhe) x 48 mm (Tiefe) bei einem Gewicht von 0,950 kg. Das Gerät ist für Branchen wie CPG, Logistik und Lagerhaltung, WWW und MMM ausgelegt. Die Box ist konform mit den Normen EN55011, IEC (61000-6-1, 61000-6-2, 61000-6-4, 61131-2), FCC Teil 15, UL 61010-2-201, CSA C22.2 Nr. 61010-2-201 und Zertifizierungen UKCA, CE, RCM, cULus 61010. Die Schutzart entspricht IP20. Sie ist für die Montage auf einer DIN-Schiene vorgesehen. Das smarte Design und Engineering der Harmony BX1 verkürzt die Implementierungszeit für Automatisierungsingenieure und ist während des gesamten Lebenszyklus wirtschaftlicher. In Verbindung mit EcoStruxure Automation Expert (EAE) vereinfacht Harmony BX1 die Entwicklung von kompletten Automatisierungsarchitekturen und -lösungen.
 |  |
Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | nein |
Funkstandard GPRS: | nein |
Funkstandard GSM: | nein |
Funkstandard UMTS: | nein |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | nein |
Rack-Montage möglich: | nein |
Fronteinbau möglich: | nein |
Prozessortaktfrequenz: | 1.6 GHz |
Mit optischem Laufwerk: | nein |
Funkstandard WLAN 802.11: | nein |
Funkstandard Bluetooth: | nein |
IO-Link Master: | nein |
Wand-/Direktmontage möglich: | nein |
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server: | nein |
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista: | nein |
Tragschienenmontage möglich: | ja |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | ja |
Breite: | 98.2 mm |
Mit Festplatte: | nein |
Tiefe: | 48 mm |
Höhe: | 140.76 mm |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Unterstützt Protokoll für LON: | nein |
Mit Soundkarte: | nein |
Mit Grafikkarte: | nein |
Prozessor-Typ: | sonstige |
Mit Diskettenlaufwerk: | nein |
Vorinstalliertes Betriebssystem: | LINUX |
Unterstützt Protokoll für KNX: | nein |
Versorgungsspannung DC: | 24 V | 24.0 V |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | nein |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | ja |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für ASI: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | ja |
Unterstützt Protokoll für CAN: | ja |
Unterstützt Protokoll für EtherCAT: | nein |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | nein |
Geeignet für Betriebssystem Windows ME: | nein |
Geeignet für Betriebssystem Windows XP: | nein |
Geeignet für Betriebssystem LINUX: | ja |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | ja |
Geeignet für Betriebssystem Windows CE: | nein |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | ja |
Geeignet für Betriebssystem, sonstige: | ja |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | nein |
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | nein |
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | nein |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 2 |
Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | nein |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 2 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 2 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 2 |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | nein |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 2 |