Magelis Modular Box PC HMIBMU Universal. Mit Schutzbeschichtung, 2 Mini PCIe + 1 PCIe (x1) + 1 PCIe (x4), Full-Size. Betriebssystem Nein, Software Nein, Speicher DDR3 8 GB, Speicher ist nicht durch Anwender erweiterbar, Speicher Laufwerk Nein. Intel Celeron 2980U-Prozessor, 24 V c Versorgungsspannung. Mit 4 Erweiterungssteckplätzen. Kombinierbar mit modularem Bildschirm HMIDM. Vijeo XD RT Demo zur Installation und Aktivierung mit unbeschränkter Lizenz HMIRTMCZLSPMZZ. Vijeo Citect-DVD nur zur Installation. Lizenz zur Softwareaktivierung ist separat zu bestellen.
| |
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 100 V | 240 V |
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 100 V | 240 V |
Versorgungsspannung bei DC: | 24 V |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC/DC |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 2 |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 4 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 2 |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für CAN: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für ASI: | nein |
Unterstützt Protokoll für KNX: | nein |
Unterstützt Protokoll für MODBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | nein |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | nein |
Unterstützt Protokoll für LON: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | nein |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | nein |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | nein |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | nein |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | nein |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | ja |
Funkstandard Bluetooth: | nein |
Funkstandard WLAN 802.11: | nein |
Funkstandard GPRS: | nein |
Funkstandard GSM: | nein |
Funkstandard UMTS: | nein |
IO-Link Master: | nein |
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: | nein |
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000: | nein |
Geeignet für Betriebssystem Windows XP: | nein |
Geeignet für Betriebssystem Windows ME: | nein |
Geeignet für Betriebssystem Windows CE: | nein |
Geeignet für Betriebssystem LINUX: | nein |
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista: | nein |
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server: | nein |
Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | nein |
Geeignet für Betriebssystem, sonstige: | ja |
Vorinstalliertes Betriebssystem: | ohne |
Max. Hauptspeicher: | 8000 Mbyte MB |
Schutzart (IP): | IP40 |
Betriebstemperatur: | 55 °C |
Gehäusebauform: | Box |
Mit Festplatte: | nein |
Prozessor-Typ: | sonstige |
Mit Grafikkarte: | ja |
Mit Soundkarte: | nein |
Mit Diskettenlaufwerk: | nein |
Mit sonstigen Speichermedien: | nein |
Anzahl der freien Steckplätze, AGP: | 0 |
Anzahl der freien Steckplätze, PCI: | 4 |
Anzahl der freien Steckplätze, ISA: | 0 |
Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA): | 0 |
Anzahl der freien Steckplätze, sonstige: | 4 |
Tragschienenmontage möglich: | ja |
Wand-/Direktmontage möglich: | ja |
Fronteinbau möglich: | nein |
Rack-Montage möglich: | nein |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | ja |
Breite: | 254 mm |
Höhe: | 207 mm |
Tiefe: | 103 mm |
Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | nein |