Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorwahlschütz GY, 4S, 25A, Spule 220-240V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorwahlschütz GY, 4S, 25A, Spule 220-240V AC
Vorwahlschütz GY, 4S, 25A, Spule 220-240V AC
Vorwahlschütz GY, 4S, 25A, Spule 220-240V AC
Artikel-Nr.:
     C7775-GY2540M5
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GY2540M5
EAN/GTIN:
     3389110642629
Suchbegriffe:
Installationsschütz
Umschaltschütz
schneider umschaltschütz
installationsschütz
Motorschutzschalter mit thermischer und magnetischer Auslösung Diese Geräte sind einfach zu bedienen und einzurichten , mit kompakten und ergonomischen Produkten für Anforderungen im Bereich von Startermotoren und Stop -Motoren.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsspannung:
0 V | 415 V
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Gebrauchskategorie:
7
Bemessungsbetätigungsspannung:
220 V | 240 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
ja
Anzahl der Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
62,5 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Weitere Suchbegriffe: installationsschütz 4schließer, Installationsschütz für Reiheneinbau, Schütz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.