Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter, 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hilfsschalter, 1W
Hilfsschalter, 1W
Hilfsschalter, 1W
Artikel-Nr.:
     C7775-GV7AE11
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GV7AE11
EAN/GTIN:
     3389110566901
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
schneider electric hilfskontakt
Hilfskontaktblock für die MotorschutzschalterTeSys GV7. Er ist mit allen GV7-Modellen kompatibel und wird im Inneren des Leistungsschalters installiert. Er beinhaltet einen Schließer/Öffner-Umschaltkontakt, der für den Wechselstrombetrieb bis 690V und den Gleichstrombetrieb bis 250V ausgelegt ist, und führt je nach interner Position die Position der Pole oder die SD-Auslöseanzeige aus.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Frontbefestigung
Ausführung:
integrierbar
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, Motorschutzschalter, Leistungsschalter, Schutzschalter, Motorschutz, Kurzschlussschutz, Überlastschutz, Motorabgang
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.