Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladekabel EVlink - Ladekabel T2-T1 7,4kW-1ph (32A) 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladekabel EVlink - Ladekabel T2-T1 7,4kW-1ph (32A) 10m
Ladekabel EVlink - Ladekabel T2-T1 7,4kW-1ph (32A) 10m
Ladekabel EVlink - Ladekabel T2-T1 7,4kW-1ph (32A) 10m
Artikel-Nr.:
     C7775-EVP1CNX32121
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     EVP1CNX32121
EAN/GTIN:
     3606481290618
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Ladekabel EVlink - Ladekabel T2-T1 7,4kW-1ph (32A) 10m
Weitere Informationen:
Stromart:
AC 1-phasig
Anzahl der Kommunikationsleiter:
1
Ausführung Fahrzeugseite:
Typ 1
Ausführung Infrastrukturseite:
Typ 2
Mit Incable Control Box (ICCB):
nein
Lademodus:
Mode 3
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
240 V
Mit Temperatursensor:
nein
Länge der Leitung:
10 m
Ausführung der Leitung:
gerade
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,21*
€ 423,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,41*
€ 419,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,42*
€ 405,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,24*
€ 394,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,32*
€ 370,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.