Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pro AC Wallbox, 22kW, T2S Steckdose, MID, IP55, IK10, NFC/RFID Reader


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pro AC Wallbox, 22kW, T2S Steckdose, MID, IP55, IK10, NFC/RFID Reader
Pro AC Wallbox, 22kW, T2S Steckdose, MID, IP55, IK10, NFC/RFID Reader
Artikel-Nr.:
     C7775-EVB3S22N40MR
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     EVB3S22N40MR
EAN/GTIN:
     3606482213173
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
EVlink Pro AC Wallbox mit Typ 2 Steckdose mit Shuttern. Für den Einsatz in halböffentlichen Garagen oder auf Parkplätzen, für die Innen- oder Außeninstallation an der Wand, auf der EVlink Stele (EVA1PBS1 / EVA1PBS2) oder im Metal Kit (EVA1RWKS1 / EVA1RFKS1 / EVA1RFKS2). Mode 3 Ladung gemäß IEC 61851-1, 3-phasig mit maximal 22 kW Ladeleistung, Typ 2 Steckdose. mit integriertem MID-Zähler 3-phasig. mit FI Typ B-EV als separates Bauteil im Lieferumfang. Digitaleingänge: 1 für vorübergehende Strombegrenzung, 1 für verschobene/ausgesetzte Ladung, 1 für EV-Anwesenheitserkennung. Zugriffskontroller über NFC / RFID Reader. NFC Reader 13,56 MHz kompatibel mit Typ 1, 2, 4 und 5 Badges, RFID Reader: Entspricht den Protokollen ISO/CEI 14443 A & B und ISO/CEI 15693, Kompatibel mit Mifare Ultralight, Mifare Classic, Mifare Plus. Nutzerinformationen und Statusmeldung über einen gut sichtbaren LED-Bogen, inbetriebnahme der Wallbox über eSetup App via Bluetooth. Kommunikationsstandards: Bluetooth, Ethernet 2 Anschlüsse (1 für Daisy Chain), Modbus serial, Modbus TCP, OCPP 1.6J zur Anbindung an ein Backend sowie dem Lastmanagementsystem EcoStruxure EV Charging Expert. optionales Zubehör: Wifi Modul (EVA1MW), Modem Modul (EVA1MS & EVA1MM), ISO 15118 Modul (EVA1M8), steckbar auf den Ladecontroller. Farbe der Ladestation: Korpus: Dunkelgrau RAL 7016 und Schwarz RAL 9005, Frontabdeckung: Weiß RAL 9003. Abmessungen BxHxT: 317x529x153mm, Gewicht: 7,5 kg, Material: Polycarbonat UV-behandelt. Stoßfestigkeit IK10, Schutzgrad IP55, Betriebstemperatur -30 bis 50°C, Lagertemperatur -40 bis 80°C, Betriebshöhe max. 2000m ohne Derating, rel. Luftfeuchte 5 bis 95%, Eigenverbrauch <10W. Erdungssystem: TT, TN(S) oder TN(C)(S), IT kompatibel mit zusätzlichem Trenntransformator in der Spannungsversorgung. Normen und Standards: CE, E.V. Ready, IEC/EN 61851-1 Ed 3.0, IEC/EN 62196-1 Ed 2.0, IEC/EN 62196-2 Ed 1.0, EN 61000-6-2: 2019, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, IEC 60884-1 und NF-C 61314.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der Ladepunkte:
1
Breite:
317 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Montageart:
Wandmontage
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Mit Leitungsschutzschalter:
nein
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:
0
Anzahl der Haushaltssteckdosen:
0
Mit Energiezähler:
ja
Tiefe:
153 mm
Anzahl der Ladekupplungen GB DC:
0
Anzahl der Ladesteckdosen GB:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
1
Anzahl der Ladekupplungen GB AC:
0
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:
0
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
0
Anzahl der FI-Schalter Typ B:
1
Höhe:
529 mm
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
nein
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Nennanschlussleistung:
22 kW
Mit Display:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: e-auto-ladestation stationär, Wifi, Tiefgarage, T2, Smart, sicheres Laden, Shutter, Robust, Pro AC, PLC, MID konform, MID, LMS, Ladestation, Ladepunkt, Laden im Zweckbau, ISO 15118, Home, FI B EV, EVlink, EVCE, eMobility, Elektromobilität, Elektroauto
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.347,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.347,82*
€ 1.603,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.338,73*
€ 1.593,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.294,87*
€ 1.540,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.266,39*
€ 1.507,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.238,35*
€ 1.473,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.