Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse DZ5 gem. DIN, 6mm2/AWG10, gelb, 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aderendhülse DZ5 gem. DIN, 6mm2/AWG10, gelb, 100 Stück
Aderendhülse DZ5 gem. DIN, 6mm2/AWG10, gelb, 100 Stück
Aderendhülse DZ5 gem. DIN, 6mm2/AWG10, gelb, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     C7775-DZ5CE062D
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DZ5CE062D
EAN/GTIN:
     3389110211436
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 6mm² gelb
aderendhülse 6mm²
aderendhülse gelb
Linergy. Aderendhülsen. DIN 2,5 mm² gelb normal. Durchmesser_b 7,0, Durchmesser_b1 4,0, Durchmesser_c1 11,5, VPE 1x100. Ausführung normal (auch in kurz oder lang lieferbar), DIN 46228. Werkstoff Elektroytkupfer, Isolation Rilsan. Zulassung UL, außer DZ5CE062D.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
6 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Isoliert:
ja
EF007877:
sonstige
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
Halogenfrei:
nein
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Hülse, Hülse magaziniert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,591*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,05591* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,831*
€ 9,31889
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,661*
€ 9,11659
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,311*
€ 8,70009
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,441*
€ 7,66479
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,591*
€ 6,65329
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.