Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse DZ5 gem. NF, 2,5mm2/AWG14, grau, 10 Sätze à 100 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Aderendhülse DZ5 gem. NF, 2,5mm2/AWG14, grau, 10 Sätze à 100 Stück
Aderendhülse DZ5 gem. NF, 2,5mm2/AWG14, grau, 10 Sätze à 100 Stück
Aderendhülse DZ5 gem. NF, 2,5mm2/AWG14, grau, 10 Sätze à 100 Stück
Artikel-Nr.:
     C7775-DZ5CE0253
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DZ5CE0253
EAN/GTIN:
     3389110537208
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert grau 2,5mm²
aderendhülse isoliert
aderendhülse 2,5mm²
Aderendhülse nach NFC63-023 mit Isolierkragen Querschnitt: 2,5 mm² - Farbe: grau Länge: lang
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
2 mm²
Hülsenlänge:
18 mm
Isoliert:
ja
EF007877:
sonstige
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
Halogenfrei:
nein
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Hülse, Hülse magaziniert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,897*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,04935* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,927*
€ 8,24313
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,847*
€ 8,14793
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,397*
€ 7,61243
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,967*
€ 7,10073
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,407*
€ 6,43433
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,897*
€ 5,82743
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.