Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse DZ5 gem. DIN, 1,5mm2/AWG16, schwarz, 10 Sätze à 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aderendhülse DZ5 gem. DIN, 1,5mm2/AWG16, schwarz, 10 Sätze à 100 Stück
Aderendhülse DZ5 gem. DIN, 1,5mm2/AWG16, schwarz, 10 Sätze à 100 Stück
Aderendhülse DZ5 gem. DIN, 1,5mm2/AWG16, schwarz, 10 Sätze à 100 Stück
Artikel-Nr.:
     C7775-DZ5CE015D
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DZ5CE015D
EAN/GTIN:
     3389110211368
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 1,5 mm² schwarz isolie...
aderendhülsen 1,5mm²
aderendhülse isoliert
Linergy. Aderendhülsen. DIN 1,5 mm² schwarz normal. Durchmesser_b 4,0, Durchmesser_b1 2,1, Durchmesser_c1 8,2, VPE 10x100. Ausführung normal (auch in kurz oder lang lieferbar), DIN 46228. Werkstoff Elektroytkupfer, Isolation Rilsan. Zulassung UL, außer DZ5CE062D.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
2 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
ja
EF007877:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
Halogenfrei:
nein
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Hülse, Hülse magaziniert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03389* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,50*
€ 52,955
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,07*
€ 51,2533
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,58*
€ 44,7202
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,96*
€ 43,9824
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,30*
€ 43,197
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,89*
€ 40,3291
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.