Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse DZ5 gem. DIN, 1mm2/AWG18, rot, 10 Sätze à 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aderendhülse DZ5 gem. DIN, 1mm2/AWG18, rot, 10 Sätze à 100 Stück
Aderendhülse DZ5 gem. DIN, 1mm2/AWG18, rot, 10 Sätze à 100 Stück
Aderendhülse DZ5 gem. DIN, 1mm2/AWG18, rot, 10 Sätze à 100 Stück
Artikel-Nr.:
     C7775-DZ5CE010D
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DZ5CE010D
EAN/GTIN:
     3389110211337
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 1,0 mm² isoliert rot
aderendhülse isoliert
aderendhülsen 1mm²
Linergy. Aderendhülsen. DIN 1,0 mm² rot normal. Durchmesser_b 3,4, Durchmesser_b1 1,8, Durchmesser_c1 8,2, VPE 10x100. Ausführung normal (auch in kurz oder lang lieferbar), DIN 46228. Werkstoff Elektroytkupfer, Isolation Rilsan. Zulassung UL, außer DZ5CE062D.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
ja
EF007877:
Polyamid (PA)
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
Halogenfrei:
nein
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Hülse, Hülse magaziniert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03159* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,16*
€ 47,7904
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,02*
€ 47,6238
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,39*
€ 42,1141
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,46*
€ 41,0074
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,00*
€ 40,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,59*
€ 37,5921
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.