Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse DZ5 gem. DIN, 1,5mm2/AWG16, schwarz, 10 Sätze à 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aderendhülse DZ5 gem. DIN, 1,5mm2/AWG16, schwarz, 10 Sätze à 100 Stück
Aderendhülse DZ5 gem. DIN, 1,5mm2/AWG16, schwarz, 10 Sätze à 100 Stück
Aderendhülse DZ5 gem. DIN, 1,5mm2/AWG16, schwarz, 10 Sätze à 100 Stück
Artikel-Nr.:
     C7775-DZ5CA015D
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DZ5CA015D
EAN/GTIN:
     3389110733082
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 1,5 mm² schwarz isolie...
aderendhülsen 1,5mm²
aderendhülse isoliert
Aderendhülse nach DIN46228 mit Isolierkragen und Bezeichnungsfahne im Streifengebinde Querschnitt: 1,5 mm² - Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
2 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
ja
EF007877:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
ja
Bandware:
nein
Halogenfrei:
nein
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Hülse, Hülse magaziniert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04689* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,03*
€ 70,2457
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,94*
€ 67,7586
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,27*
€ 61,0113
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,32*
€ 59,8808
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,84*
€ 59,3096
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,89*
€ 55,7991
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.