Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VarPlus Can Kondensator 22,7/27,2 kvar - 480V - 50/60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VarPlus Can Kondensator 22,7/27,2 kvar - 480V - 50/60 Hz
VarPlus Can Kondensator 22,7/27,2 kvar - 480V - 50/60 Hz
VarPlus Can Kondensator 22,7/27,2 kvar - 480V - 50/60 Hz
Artikel-Nr.:
     C7775-BLRCH227A272B48
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BLRCH227A272B48
EAN/GTIN:
     3606480632679
Suchbegriffe:
Parallelkondensator
parallelkondensator
VarPlus Can Kondensator 22,7/27,2 kvar - 480V - 50/60 Hz
Weitere Informationen:
Kapazität:
104 µF
Mit Steckklemme:
nein
Durchmesser:
116 mm
Länge:
242 mm
Weitere Suchbegriffe: Anlasskondensator, Betriebskondensator, Kapazität, Kompensationskondensator, Kondensator, Kondensator für Glimmlampe, Kondensator für Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampen-Kondensator, Motor-Betriebskondensator, Motorkondensator, Parallelkondensator für L-Lampe, Reihenkondensator, Reihenkondensator für L-Lampe
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,66*
€ 109,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,95*
€ 104,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.