Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VarplusCan HDuty-Kondensator, 7,5/9 kvar, 400 V, 50/60Hz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
VarplusCan HDuty-Kondensator, 7,5/9 kvar, 400 V, 50/60Hz
VarplusCan HDuty-Kondensator, 7,5/9 kvar, 400 V, 50/60Hz
VarplusCan HDuty-Kondensator, 7,5/9 kvar, 400 V, 50/60Hz
Artikel-Nr.:
     C7775-BLRCH075A090B40
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BLRCH075A090B40
EAN/GTIN:
     3606485255675
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
VarplusCan HDuty-Kondensator, 7,5/9 kvar, 400 V, 50/60Hz
Weitere Informationen:
Kapazität:
50 µF
Mit Steckklemme:
nein
Durchmesser:
63 mm
Länge:
245 mm
Weitere Suchbegriffe: Leistungskondensator, Parallelkondensator, folienkondensator 400v, filmkondensator, ac leistungskondensator, Anlasskondensator, Betriebskondensator, Kapazität, Kompensationskondensator, Kondensator, Kondensator für Glimmlampe, Kondensator für Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampen-Kondensator, Motor-Betriebskondensator, Motorkondensator, Parallelkondensator für L-Lampe, Reihenkondensator, Reihenkondensator für L-Lampe
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,06472*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 32,68824* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 109,61472*
€ 130,44152
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 108,45471*
€ 129,0611
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 105,36471*
€ 125,384
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 104,4147*
€ 124,25349
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 98,06472*
€ 116,69702
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.