Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VarplusCan HDuty-Kondensator, 6,3/7,5 kvar, 400 V, 50/60Hz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
VarplusCan HDuty-Kondensator, 6,3/7,5 kvar, 400 V, 50/60Hz
VarplusCan HDuty-Kondensator, 6,3/7,5 kvar, 400 V, 50/60Hz
VarplusCan HDuty-Kondensator, 6,3/7,5 kvar, 400 V, 50/60Hz
Artikel-Nr.:
     C7775-BLRCH063A075B40
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BLRCH063A075B40
EAN/GTIN:
     3606485255705
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
VarplusCan HDuty-Kondensator, 6,3/7,5 kvar, 400 V, 50/60Hz
Weitere Informationen:
Kapazität:
42 µF
Mit Steckklemme:
nein
Durchmesser:
63 mm
Länge:
245 mm
Weitere Suchbegriffe: Leistungskondensator, Parallelkondensator, folienkondensator 400v, filmkondensator, ac leistungskondensator, Anlasskondensator, Betriebskondensator, Kapazität, Kompensationskondensator, Kondensator, Kondensator für Glimmlampe, Kondensator für Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampen-Kondensator, Motor-Betriebskondensator, Motorkondensator, Parallelkondensator für L-Lampe, Reihenkondensator, Reihenkondensator für L-Lampe
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,6392*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 32,5464* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 110,0592*
€ 130,97045
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 108,8892*
€ 129,57815
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 105,7992*
€ 125,90105
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 104,84922*
€ 124,77057
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 97,6392*
€ 116,19065
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.