Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster iPB, 1 Öffner, Taste rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucktaster iPB, 1 Öffner, Taste rot
Drucktaster iPB, 1 Öffner, Taste rot
Drucktaster iPB, 1 Öffner, Taste rot
Artikel-Nr.:
     C7775-A9E18031
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9E18031
EAN/GTIN:
     3606480088230
Suchbegriffe:
Drucktaster
schneider drucktaster
drucktaster
drucktaster 1 öffner
Drucktaster Acti 9 iPB. 1 Öffner, Taste rot. Schaltet elektrische Stromkreise über Steuerimpulse. Leuchtmelder in LED-Technik für wartungsfreien Betrieb und sehr hohe Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
nein
Farbe der Kalotte:
rot
Leuchtmittel:
nicht zutreffend
Lampensockel:
nicht zutreffend
Farbe des Knopfes:
rot
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
50 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schaltstrom:
20 A
Schaltspannung:
250 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Weitere Suchbegriffe: Einbaugerät, Einbautaster, Einbautaster für Verteilungen, Leuchtmelder, Leuchttaster, Reiheneinbaugerät, Taster, Taster für DIN-Schiene, Taster für Reiheneinbau, Taster mit Meldeleuchte, Taster Reiheneinbau, Taster und Leuchtmelder, Tastschalter, Verteilereinbaugerät
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.