Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AufbaugeräteCEE Stecker mit Phasenwender, 16A, 3p+E, 380-415 V AC, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AufbaugeräteCEE Stecker mit Phasenwender, 16A, 3p+E, 380-415 V AC, IP44
AufbaugeräteCEE Stecker mit Phasenwender, 16A, 3p+E, 380-415 V AC, IP44
AufbaugeräteCEE Stecker mit Phasenwender, 16A, 3p+E, 380-415 V AC, IP44
Artikel-Nr.:
     C7775-83830
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     83830
EAN/GTIN:
     3303430838302
Suchbegriffe:
CEE-Phasenwender
CEE-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
AufbaugeräteCEE Stecker mit Phasenwender, 16A, 3p+E, 380-415 V AC, IP44
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Anbaugerätestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
rechtwinklig
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Bemessungsspannung:
380 V | 415 V
Bemessungsfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, cee-phasenwender 5x16a, rundsteckverbinder sonstige, CEE-Aufbaugerätegerätestecker, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Aufbauphasenwender, CEE-Einbaugerätestecker, CEEform-Gerätestecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEE-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEEtyp-Gerätestecker, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Wandgerätestecker, CEE-Wandphasenwender, Cekon-Gerätestecker, Cekon-Steckverbinder, C...
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,17*
€ 104,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,82*
€ 104,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,17*
€ 101,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.