Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausteckdosen mit 2 x RJ 45, 65x85mm, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbausteckdosen mit 2 x RJ 45, 65x85mm, IP65
Anbausteckdosen mit 2 x RJ 45, 65x85mm, IP65
Anbausteckdosen mit 2 x RJ 45, 65x85mm, IP65
Artikel-Nr.:
     C7775-81143
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     81143
EAN/GTIN:
     3303430811435
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendosen doppelt
datendose
Anbausteckdosen mit 2 x RJ 45, 65x85mm, IP65
Weitere Informationen:
Aufputz:
ja
Unterputz:
nein
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anschlussart:
Schraube
Buchsen geschirmt:
nein
Gehäuse geschirmt:
nein
Separater Erdungsanschluss:
nein
Mit Textfeld:
ja
Designfähig:
nein
Separate Kabelzugentlastung:
nein
Auslassrichtung:
gerade
Mit Staubschutz:
ja
Abschlusswiderstand:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Mechanische Kodierung:
nein
Farbkodierung:
nein
Zusammenstellung:
Basiselement mit Gehäuse-Oberteil
Gerätebreite:
65 mm
Gerätehöhe:
85 mm
Gerätetiefe:
45,2 mm
Weitere Suchbegriffe: schneider datendose, 10BaseT-Dose, 2-Port-Anschlussdose, Anschlussdose, Anschlusseinheit, AP-Steckdose, Aufputz-Anschlussdose, Bodentank-Dose, Cat. 3-Anschlussdose, Cat. 5-Anschlussdose, Cat. 5E-Anschlussdose, Cat. 6A-Anschlussdose, Cat. 6-Anschlussdose, Cat. 7A-Anschlussdose, Cat. 7-Anschlussdose, Categorie 3-Anschlussdose, Categorie 5-Anschlussdose, Categorie 5E-Anschlussdose, Categorie 6-Anschlussdose, Categorie 7-Anschlussdose, Datenanschlussdose, Datenanschlussdose Kupfer, Daten...
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.