Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INKA 123-4/72 Endstück rechts, Aluminium natureloxiert Typ:INKA-ESH 123-4/72 AN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INKA 123-4/72 Endstück rechts, Aluminium natureloxiert Typ:INKA-ESH 123-4/72 AN
INKA 123-4/72 Endstück rechts, Aluminium natureloxiert Typ:INKA-ESH 123-4/72 AN
INKA 123-4/72 Endstück rechts, Aluminium natureloxiert Typ:INKA-ESH 123-4/72 AN
Artikel-Nr.:
     C7775-5590205
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     5590205
EAN/GTIN:
     7315880034476
Suchbegriffe:
Kanal
Brüstungskanal
Sockelleistenkanal
Kanalzubehör
INKA 123-4/72 Endstück rechts, Aluminium natureloxiert TypINKA-ESH 123-4/72 AN. Endstück zur Abdeckung der Enden des Installationskanalunterteils. Material Aluminium.
Weitere Informationen:
Breite:
72 mm
Tiefe:
72 mm
Ausführung:
asymmetrisch
Geeignet für:
rechts
Schnittkaschierung:
nein
Befestigungsart:
aufschraubbar
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
anodisiert/eloxiert
Farbe:
reinweiß
Mit Schutzfolie:
nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.