Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INKA Aussenecke verstellb 85-135 Grad TTI-YH100 100/52/110mm PC/ABS weiß RAL9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INKA Aussenecke verstellb 85-135 Grad TTI-YH100 100/52/110mm PC/ABS weiß RAL9016
INKA Aussenecke verstellb 85-135 Grad TTI-YH100 100/52/110mm PC/ABS weiß RAL9016
INKA Aussenecke verstellb 85-135 Grad TTI-YH100 100/52/110mm PC/ABS weiß RAL9016
Artikel-Nr.:
     C7775-5589500
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     5589500
EAN/GTIN:
     7315885589506
Suchbegriffe:
Kanal
Brüstungskanal
Sockelleistenkanal
Kanalzubehör
INKA Aussenecke verstellb 85-135 Grad TTI-YH100 100/52/110mm PC/ABS weiß RAL9016. Offene Außenecke, die die Öffnung zwischen zwei Installationskanälen abdeckt, die in einem Winkel zueinander angebracht wurden. Das Eckstück besteht aus zwei Teilen, die zueinander verstellbar sind, um den erforderlichen Winkel zu erzeugen. Winkeleinstellung 85-135°. Schutzart IP40, sofern das Installationskanalsystem direkt auf der Wand montiert ist. Bei TTY-IH123 kann die Abdeckplatte TTI-BP verwendet werden, um Schutzart IP20 zu erreichen, wenn das System mithilfe von Halterungen montiert wurde. Material PC/ABS.
Weitere Informationen:
Breite:
52 mm
Tiefe:
110 mm
Anzahl der Oberteile:
0
Symmetrisch:
ja
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Winkel:
135 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
reinweiß
RAL-Nummer:
9016
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.