Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung Innenecke Einstellbar 90-135 Grad TTI-IH100 100/52/140MM weiss RAL9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung Innenecke Einstellbar 90-135 Grad TTI-IH100 100/52/140MM weiss RAL9010
Abdeckung Innenecke Einstellbar 90-135 Grad TTI-IH100 100/52/140MM weiss RAL9010
Abdeckung Innenecke Einstellbar 90-135 Grad TTI-IH100 100/52/140MM weiss RAL9010
Artikel-Nr.:
     C7775-5589151
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     5589151
EAN/GTIN:
     7315880106050
Suchbegriffe:
Kanal
Brüstungskanal
Leitungsführungskanal
Einbaugeräte
Abdeckung Innenecke Einstellbar 90-135 Grad TTI-IH100 100/52/140MM weiss RAL9010
Weitere Informationen:
Breite:
52 mm
Tiefe:
140 mm
Form:
symmetrisch
Anzahl der Oberteile:
0
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Winkel:
135 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
reinweiß
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.