Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung Innenecke Einstellbar 90-135 Grad TTI-IH100 100/52/140MM weiss RAL9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung Innenecke Einstellbar 90-135 Grad TTI-IH100 100/52/140MM weiss RAL9016
Abdeckung Innenecke Einstellbar 90-135 Grad TTI-IH100 100/52/140MM weiss RAL9016
Abdeckung Innenecke Einstellbar 90-135 Grad TTI-IH100 100/52/140MM weiss RAL9016
Artikel-Nr.:
     C7775-5589150
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     5589150
EAN/GTIN:
     7315885589155
Suchbegriffe:
Kanal
Brüstungskanal
Sockelleistenkanal
Kanalzubehör
Abdeckung Innenecke Einstellbar 90-135 Grad TTI-IH100 100/52/140MM weiss RAL9016. Offene Innenecke, die die Öffnung zwischen zwei Installationskanälen abdeckt, die in einem Winkel zueinander angebracht wurden. Das Eckstück besteht aus zwei Teilen, die zueinander verstellbar sind, um den erforderlichen Winkel zu erzeugen. Winkeleinstellung 90-135°. Schutzart IP40, sofern das Installationskanalsystem direkt auf der Wand montiert ist. Bei TTI-IH123 kann die Abdeckplatte TTI-BP verwendet werden, um Schutzart IP20 zu erreichen, wenn das System mithilfe von Halterungen montiert wurde. Material PC/ABS.
Weitere Informationen:
Breite:
52 mm
Tiefe:
140 mm
Form:
symmetrisch
Anzahl der Oberteile:
0
Ausführung:
Unterteil
Winkel:
90 ° | 135 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
reinweiß
RAL-Nummer:
9016
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.