Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INKA 100/52 Außenecke m Abdeckung Aluminium weiß R9016 Typ:INKA YH 152/52 9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INKA 100/52 Außenecke m Abdeckung Aluminium weiß R9016 Typ:INKA YH 152/52 9016
INKA 100/52 Außenecke m Abdeckung Aluminium weiß R9016 Typ:INKA YH 152/52 9016
INKA 100/52 Außenecke m Abdeckung Aluminium weiß R9016 Typ:INKA YH 152/52 9016
Artikel-Nr.:
     C7775-5575264
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     5575264
EAN/GTIN:
     7315880050056
Suchbegriffe:
Kanal
Brüstungskanal
Sockelleistenkanal
Kanalzubehör
INKA 100/52 Außenecke m Abdeckung Aluminium weiß R9016 TypINKA YH 152/52 9016. Formstück mit 80-mm-Frontöffnung. Kann mithilfe von Kabelträgern in Fächer unterteilt werden. Material Aluminium.
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Tiefe:
200 mm
Anzahl der Oberteile:
0
Symmetrisch:
ja
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
beschichtet
Farbe:
reinweiß
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,74*
€ 148,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,38*
€ 145,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,32*
€ 138,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,16*
€ 134,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,36*
€ 119,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.