Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEK 161-3/72 Außenecke mit Frontabdeckung RAL 9010 PVC Typ:TEK-YH 161-3/72 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEK 161-3/72 Außenecke mit Frontabdeckung RAL 9010 PVC Typ:TEK-YH 161-3/72 9010
TEK 161-3/72 Außenecke mit Frontabdeckung RAL 9010 PVC Typ:TEK-YH 161-3/72 9010
TEK 161-3/72 Außenecke mit Frontabdeckung RAL 9010 PVC Typ:TEK-YH 161-3/72 9010
Artikel-Nr.:
     C7775-5532611
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     5532611
EAN/GTIN:
     7315880035190
Suchbegriffe:
Kanal
Brüstungskanal
Sockelleistenkanal
Kanalzubehör
TEK 161-3/72 Außenecke mit Frontabdeckung RAL 9010 PVC TypTEK-YH 161-3/72 9010. mit F80-Frontöffnung. Kann mithilfe von Kabelträgern in Fächer unterteilt werden. Material PVC.
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Tiefe:
200 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Symmetrisch:
nein
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Farbe:
reinweiß
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
ja
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,08*
€ 155,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,73*
€ 154,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,06*
€ 148,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,88*
€ 141,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,56*
€ 123,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.