| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-5526019 Herst.-Nr.: 5526019 EAN/GTIN: 7315880006121 |
| |
|
| | |
| TEK 123/72 Unterteil 2500 mm, ähnlich RAL 9010, VPE=10m TYP: TEK-U 123/72 9010 Weitere Informationen: | | Breite: | 123 mm | Tiefe: | 72 mm | Länge: | 2500 mm | Anzahl der Oberteile: | 1 | Oberteile mitgeliefert: | nein | Oberteilbreite 1: | 80 mm | Symmetrisch: | ja | Bauform rechteckig: | ja | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyvinylchlorid (PVC) | Halogenfrei: | nein | Oberfläche: | unbehandelt | Farbe: | reinweiß | RAL-Nummer: | 9010 | Ausführung Rückwand (Innenseite): | durchlaufendes C-Profil | Mit Schutzfolie: | ja | Anzahl der steckbaren Trennwände: | 1 | Mit Kanalverbinder: | nein | Montagelochung im Boden: | ja | Montageart der Oberteile: | übergreifend | Mit Kabelhalteklammer: | nein | Nutzbarer Querschnitt: | 6449 mm² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektro-Installationskanal-System, Geräteeinbaukanal, Geräteeinbaukanal mit Oberteil, Geräteeinbaukanal Unterteil, Installationskanal, Kabelkanal, Kabelkanal-Unterteil, Mehrzügiger Kanal, Pultkanal, Unterteil Kabelkanal, Unterteil-Brüstungskanal, Wand-Installationskanal |
| | |
| |