Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INKA 161-3/72 Innenecke, Aluminium natureloxiert Typ:INKA IH 161-3/72 AN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INKA 161-3/72 Innenecke, Aluminium natureloxiert Typ:INKA IH 161-3/72 AN
INKA 161-3/72 Innenecke, Aluminium natureloxiert Typ:INKA IH 161-3/72 AN
INKA 161-3/72 Innenecke, Aluminium natureloxiert Typ:INKA IH 161-3/72 AN
Artikel-Nr.:
     C7775-5510300
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     5510300
EAN/GTIN:
     7315885510302
Suchbegriffe:
Kanal
Brüstungskanal
Sockelleistenkanal
Kanalzubehör
INKA 161-3/72 Innenecke, Aluminium natureloxiert TypINKA IH 161-3/72 AN. Formstück mit 80-mm-Frontöffnung. Kann mithilfe von Kabelträgern in Fächer unterteilt werden. Material Aluminium.
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Tiefe:
200 mm
Form:
symmetrisch
Anzahl der Oberteile:
0
Ausführung:
Unterteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
anodisiert/eloxiert
Farbe:
natur
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,95*
€ 261,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,16*
€ 259,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,12*
€ 239,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,08*
€ 229,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,34*
€ 209,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.