Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INKA 123/72 Außenecke m Abdeckung, Aluminium natureloxiert Typ:INKA YH 123/72 AN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INKA 123/72 Außenecke m Abdeckung, Aluminium natureloxiert Typ:INKA YH 123/72 AN
INKA 123/72 Außenecke m Abdeckung, Aluminium natureloxiert Typ:INKA YH 123/72 AN
INKA 123/72 Außenecke m Abdeckung, Aluminium natureloxiert Typ:INKA YH 123/72 AN
Artikel-Nr.:
     C7775-5507110
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     5507110
EAN/GTIN:
     7315885507111
Suchbegriffe:
Kanal
Brüstungskanal
Sockelleistenkanal
Kanalzubehör
INKA 123/72 Außenecke m Abdeckung, Aluminium natureloxiert TypINKA YH 123/72 AN. Formstück mit 80-mm-Frontöffnung. Kann mithilfe von Kabelträgern in Fächer unterteilt werden. Material Aluminium.
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Tiefe:
200 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
80 mm
Symmetrisch:
ja
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
anodisiert/eloxiert
Farbe:
natur
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,49*
€ 136,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,95*
€ 134,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,74*
€ 128,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,18*
€ 126,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,87*
€ 111,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.