Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FED-K12334 ALU-Sockelleistenkanal 4Kammer 123x34x2500 weiß RAL9016 Typ:FED-K12334


Menge:  Meter  
Produktinformationen
FED-K12334 ALU-Sockelleistenkanal 4Kammer 123x34x2500 weiß RAL9016 Typ:FED-K12334
FED-K12334 ALU-Sockelleistenkanal 4Kammer 123x34x2500 weiß RAL9016 Typ:FED-K12334
FED-K12334 ALU-Sockelleistenkanal 4Kammer 123x34x2500 weiß RAL9016 Typ:FED-K12334
Artikel-Nr.:
     C7775-5435138
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     5435138
EAN/GTIN:
     7315880005001
Suchbegriffe:
Kanal
Brüstungskanal
Sockelleistenkanal
Kanalzubehör
FED-K12334 ALU-Sockelleistenkanal 4Kammer 123x34x2500 weiß RAL9016 TypFED-K12334. Sockelleistenkanal-System mit Installationskanalprofil mit Abdeckung, Eckteilen, 90°-Winkelstücken und Endstücken in fünf Größen. Die beiden kleinsten Größen (5630 und 7640) haben zwei Fächer, 10134 hat drei und die beiden größeren Größen (12334 und 16155) haben vier Fächer. Das Sortiment umfasst auch ein Verbindungsstück und eine Kabelbinderhalterung. Material Aluminium SS 4104, Oberfächenbehandlung naturfarben eloxiert oder pulverbeschichtet in weiß.
Weitere Informationen:
Höhe:
123 mm
Breite:
34 mm
Länge:
2500 mm
Nutzbarer Querschnitt:
3062 mm²
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Oberfläche:
beschichtet
Farbe:
reinweiß
Transparent:
nein
Anzahl der festen Trennwände:
4
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
sonstige
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Lieferung auf Rolle:
nein
Ausführung Deckel:
lose
Vorprägungen:
nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 64,64*
€ 76,92
pro Meter
ab 2 Meter
€ 63,68*
€ 75,78
pro Meter
ab 5 Meter
€ 61,47*
€ 73,15
pro Meter
ab 10 Meter
€ 57,43*
€ 68,34
pro Meter
ab 20 Meter
€ 55,81*
€ 66,41
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 49,36*
€ 58,74
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.