| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-33884 Herst.-Nr.: 33884 EAN/GTIN: 3303430338840 |
| |
|
| | |
| Hilfskontakt, 2 OC Frühöffner, NS630b-1600, herausnehmbar Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 1 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 1 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 5 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Montageart: | sonstige | Ausführung: | integrierbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, hilfskontaktblock 1 öffner, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Bodenelement, Doppeldrucktaster, Doppeldrucktaster mit Leuchtmelder, Drucktaster, Einbaugerät, Hilfsbaustein, Hilfsblock, Hilfsschalterbaustein, Hilfsschalterbaustein für Befehlsgeräte, Hilfsschalterbaustein für Frontelement, Hilfsschalterblock, Hilfsschaltglied, Kontaktblock, Kontaktelement, Kontaktunterteil, Meldegerät, Querliegender Hilfsschalter, Schaltelement, Schaltelement Befehlsgeräte... |
| | |
| |