Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skala 1,3IN CT 600/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skala 1,3IN CT 600/5
Skala 1,3IN CT 600/5
Skala 1,3IN CT 600/5
Artikel-Nr.:
     C7775-16083
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     16083
EAN/GTIN:
     3303430160830
Suchbegriffe:
Messgeräteskala
Skala für Messgerät
skala für messgerät
Analoge Amperemeter AMP und Voltmeter VLT für Fronteinbau, 96 x 96 mm. 1,3 x In Skala. Anschluss über Stromwandler TI 600/5, Messbereich 0-600 A.
Weitere Informationen:
Maßeinheit:
Ampere
Anfangswert Skala:
0
Nominaler Endwert der Skala:
600 EU570459
Überstromskala:
nein
Breite der Messskala:
80 mm
Höhe der Messskala:
80 mm
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Weitere Suchbegriffe: Ampereskala, Ampere-Skala, Einbaumessgerät, Einbau-Messskala, Leistungsskala, Leistungs-Skala, Messskala, Messskala für Schalttafel, Skala, Sollwertsteller, Spannungsskala, Spannungs-Skala, Stromskala, Strom-Skala, Temperaturmessskala, Temperatur-Messskala, Temperaturskala, Temperatur-Skala, Überstromskala, Volt-Skala, Voltsskala, Wattskala, Watt-Skala
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.