Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skala für Analogamperemeter 0 bis 1000A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Skala für Analogamperemeter 0 bis 1000A
Skala für Analogamperemeter 0 bis 1000A
Skala für Analogamperemeter 0 bis 1000A
Artikel-Nr.:
     C7775-16014
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     16014
EAN/GTIN:
     3303430160144
Suchbegriffe:
Messgeräteskala
Skala für Messgerät
skala für messgerät
Analoge Amperemeter AMP und Voltmeter VLT für Fronteinbau, 72 x 72 mm. 1,3 x In Skala. Anschluss über Stromwandler TI 1000/5, Messbereich 0-1000 A, TE 4.
Weitere Informationen:
Nominaler Endwert der Skala:
1000 A
Messbereich:
5 A
Wandleranschluss:
ja
Genauigkeitsklasse:
2
Verlustleistung:
1 W
Spannungsart:
AC
Überstromskala:
nein
Ausführung:
Einbau
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
Skalenbeleuchtung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Amperemeter, Amperemeter für Schalttafel, Einbau-Amperemeter, Einbaumessgerät
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,57*
€ 73,2683
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,06*
€ 71,4714
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,32*
€ 68,2108
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,96*
€ 65,4024
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,44*
€ 62,4036
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,70*
€ 57,953
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.