Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäusezubehör, 103x225mm-Platte, für 65x65mm- oder 75x75mm-Auslass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäusezubehör, 103x225mm-Platte, für 65x65mm- oder 75x75mm-Auslass
Gehäusezubehör, 103x225mm-Platte, für 65x65mm- oder 75x75mm-Auslass
Gehäusezubehör, 103x225mm-Platte, für 65x65mm- oder 75x75mm-Auslass
Artikel-Nr.:
     C7775-13143
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     13143
EAN/GTIN:
     3303430131434
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
klingeltrafo schneider
klingeltrafo
Diese Adapterplatte mit Kennzeichnung für Steckdose und Drucktaster ist ein wetterfestes Gehäuse Kaedra. Die Abmessungen liegen bei (B) 103 mm x (H) 225 mm für 1 Sockel 65 mm x 65 mm und bei 1 oder 2 Drucktastern mit einem Durchmesser von 22,2 mm. Er ermöglicht den Einbau von Steckdosen 16 A oder 32 A. Es wird mit Schrauben befestigt. Die Schutzart ist IP65 und IK09. Die Feuerbeständigkeit beträgt 650 °C. Dieses Gerät besteht aus selbstverlöschendem Polymer.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Bausatz Herd-Gruppe, Bausatz Starkstrom-Gruppe, Ergänzungskomponente für Kleinverteiler, Isolationshaube Phasenschiene, Klingeltrafo-Anschlussblock, Montagerahmen, Tür, Verbindungsstück Sicherungslasttrenngehäuse, Zubehör für Kleinverteiler
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.