Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbringer für Sockel für Standgehäuse mit einer Breite von 850mm,H=100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbringer für Sockel für Standgehäuse mit einer Breite von 850mm,H=100mm
Anbringer für Sockel für Standgehäuse mit einer Breite von 850mm,H=100mm
Anbringer für Sockel für Standgehäuse mit einer Breite von 850mm,H=100mm
Artikel-Nr.:
     C7775-08806
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     08806
EAN/GTIN:
     3303430088066
Suchbegriffe:
Abschlussblende
Anreihsockel
Ausgleichsblende
Befestigungs-Montageset
Anbringer für Sockel für Standgehäuse mit einer Breite von 850mm,H=100mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Breite:
850 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
243 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
850 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,03*
€ 436,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,95*
€ 433,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,98*
€ 404,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,77*
€ 392,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,96*
€ 362,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.