Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IP30 Rückwand, B = 650mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IP30 Rückwand, B = 650mm
IP30 Rückwand, B = 650mm
IP30 Rückwand, B = 650mm
Artikel-Nr.:
     C7775-08736
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     08736
EAN/GTIN:
     3303430087366
Suchbegriffe:
Seitewand
Seitenwände
Seitenplatte
Seitenteile
IP30 Rückwand, B = 650mm
Weitere Informationen:
Geeignet als Seitenwand:
nein
Geeignet als Rückwand:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
650 mm
Breite:
650 mm
Höhe:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Mit Kabeleinführung:
nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
40
Mit Schloss:
nein
Weitere Suchbegriffe: Rückwand, Prisma
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,33*
€ 124,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,42*
€ 123,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,46*
€ 117,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,53*
€ 111,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,09*
€ 96,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.