Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prisma G, STANDVERTEILERERWEITERUNG B=600 36M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prisma G, STANDVERTEILERERWEITERUNG B=600 36M
Artikel-Nr.:
     C7775-08215
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     08215
EAN/GTIN:
     3606480908514
Suchbegriffe:
Anreihschrank
Anreihsystem
Anreih-System
Anschlussschrank
Prisma G, STANDVERTEILERERWEITERUNG B=600 36M
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
1980 mm
Tiefe:
205 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Mit Montageplatte:
nein
Anzahl der Schlösser:
1
Anreihbar:
nein
Anzahl der Türen:
0
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
EMV-Ausführung:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Mit Sichttür:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Wandeinbau:
nein
Mastbefestigung:
nein
Schrägdach:
nein
Schlagfestigkeit:
IK07
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,23*
€ 519,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,14*
€ 507,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,19*
€ 478,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,85*
€ 465,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,72*
€ 435,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.