Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belüftete Frontplatte, IP30, 3 Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belüftete Frontplatte, IP30, 3 Module
Belüftete Frontplatte, IP30, 3 Module
Belüftete Frontplatte, IP30, 3 Module
Artikel-Nr.:
     C7775-03895
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     03895
EAN/GTIN:
     3303430038955
Suchbegriffe:
Frontplatte
Blende
3 Module
belüftet
Belüftete Frontplatte, IP30, 3 Module
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Höhe:
150 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.