Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte für horizontalen ISFT250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontplatte für horizontalen ISFT250
Frontplatte für horizontalen ISFT250
Frontplatte für horizontalen ISFT250
Artikel-Nr.:
     C7775-03328
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     03328
EAN/GTIN:
     3303430033288
Suchbegriffe:
Frontplatte
Blende
Horizontal
Horizontale Frontplatte für ISFT250
Frontplatte für horizontalen ISFT250
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Höhe:
250 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
5
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.