| |
|
| Artikel-Nr.: C7757-EE-LP0750-450.10 Herst.-Nr.: EE-LP0750-450.10 EAN/GTIN: 4040376086112 |
| |
|
| | |
| Lochplatte EE|B750(665) x T40 x H450 mm|Systembreite 750 mm|Mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm).|Montage an: System-Stützen (dazwischen). Die Einbauhöhe ist stufenlos wählbar. Bei Montage einer Lochplatte können davor oder dahinter die Anbauelemente Etagenbord, Metallablage und Halteschiene montiert werden.|Aufnahme von: Lochplatten-Zubehör, Montageadapter für Flachbildschirm.|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit max. 30 kg|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany Weitere Informationen: | | Farbe Gestell: | RAL5010 enzianblau | Plattenlänge: | 750 mm | Plattenbreite: | 40 mm | Höhe: | 450 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |