Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

System-Aufbau - Komplettset 01 RAL 7035 lichtgrau, für Produktbreite 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-ASAE-KM01-1000.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     ASAE-KM01-1000.12
EAN/GTIN:
     4040376413185
System-Aufbau (Komplettset-01 B1000 mm)|B1000 x T350 x H900 mm|1 x System-Stützenpaar zur Montage auf die Arbeitsplatte:|Die System-Stützen (Aluminiumprofil 40x40 mm) werden mittels eines Montageadapters direkt mit der Arbeitsplatte verschraubt. Die System-Stützen verfügen an allen 4 Seiten über eine Profilnut, so dass eine allseitige Nutzung möglich ist.|Nutzhöhe 900 mm.|Montage auf: Arbeitsplatte.|Aufnahme von: Anbauelemente (System-Zubehör).|Bitte beachten: Die Stärke der Arbeitsplatte muss mindestens 40 mm betragen und es muss sich um eine Arbeitsplatte mit einem massiven Kern handeln.|1 x Lochplatte B915 x T40 x H450 mm.|Mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm).|Montage an: System-Stützen (dazwischen). Die Einbauhöhe ist stufenlos wählbar. Bei Montage einer Lochplatte können davor oder dahinter die Anbauelemente Etagenbord, Metallablage und Halteschiene montiert werden.|Aufnahme von: Lochplatten-Zubehör, Montageadapter für Flachbildschirm.|Belastbarkeit max. 30 kg.|1 x Halteschiene B1000 x T25 x H80 mm|Schiene mit Einhängekante für Sichtlagerkästen und Bohrbild für Energieleiste.|Montage an: System-Stützen von vorne, System-Stützen von hinten. Die Einbauhöhe ist stufenlos wählbar. Die Montage ist auch vor oder hinter einer Lochplatte möglich.|Aufnahme von: Sichtlagerkästen (offene Einhängekante an der Rückseite der Sichtlagerkästen erforderlich), Energieleiste.|Belastbarkeit max. 30 kg|1 x Etagenbord B1000 x T310 x H75 mm.|Melaminharzbeschichtete Platte (Stärke 22 mm, lichtgrau, ABS-Kante) mit einem Unterzug aus Profil-Stahlrohr (40x40x2 mm) sowie 2 Ausleger aus Profil-Stahlrohr (50x20x2 mm).|Montage an: System-Stützen von vorne, System-Stützen von hinten. Die Einbauhöhe ist stufenlos wählbar. Die Montage ist auch vor oder hinter einer Lochplatte möglich. Bei zusätzlicher Verwendung einer Halteschiene kann diese als hintere Anschlagleiste genutzt werden.|Belastbarkeit max. 30 kg.|1 x Metallablage, neigbar - Ablage B915 x T300 x H160 mm.|2 Montagekonsolen mit stufenlose Neigungsverstellung von 0° - 30°. Tiefenposition der Ablage in der Montagekonsole um 120 mm verstellbar. Ablage mit Aufkantung vorne 15 mm, andere Seiten 40 mm.|Montage an: System-Stützen von vorne, System-Stützen von hinten (keine Neigungsverstellung). Die Einbauhöhe ist stufenlos wählbar. Die Montage ist auch vor oder hinter einer Lochplatte möglich.|Belastbarkeit max. 30 kg.|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany|Lieferung zerlegt - einfachste Montage
Weitere Informationen:
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
1000 mm
Plattenbreite:
300 mm
Höhe:
900 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 419,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,58*
€ 592,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,48*
€ 580,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,09*
€ 551,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,62*
€ 524,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,88*
€ 499,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.