Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte zur Werkbankmontage, B3000(2x1500)xT15xH450 mm, 4 Kästen + 24 Halterungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7757-09-L3000DM-01.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-L3000DM-01.12
EAN/GTIN:
     4040376519016
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Lochplatte zur Werkbankmontage + Zubehör|B3000 (2x1500) x T15 x H450 mm|2 x Lochblech mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm). Belastbarkeit max. 10 kg. Inklusive Halterset, bestehend aus: 2 x Ablagekasten B300 x T125 x H65 mm, 2 x Ablagekasten B450 x T125 x H65 mm, 6 x Doppel-Haken T 35 mm, 8 x Einfach-Haken T 35 mm, 2 x Rund-Halter Ø 40 mm, 2 x U-Halter T 20 mm, 6 x Einfach-Halter T 100 mm.|Zur Montage an eine Werkbank der Serie 7000 oder 8000 oder Serie adlatus 600, auch zur Nachrüstung geeignet. Wird mittels mitgelieferten Werkbankhalterungen hinten bündig mit der Werkbankplatte verschraubt.|Pulverbeschichtung|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
3000 mm
Plattenbreite:
15 mm
Höhe:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: rau lochplatte, lochplatte, lochplatte metall, lochplatte stahl, werkbank lochplatte, lochplatte werkbankmontage
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,16*
€ 473,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,72*
€ 466,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,74*
€ 455,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,63*
€ 445,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,89*
€ 393,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-EW300.12
ab € 27,02*
Zubehör
Rau
09-EW450.12
ab € 28,47*
Zubehör
Rau
09-ZT.12
ab € 27,64*
Zubehör
Rau
09-KES-LP-0500.12
ab € 32,51*
Zubehör
Rau
E-EL-D-500
ab € 79,33*
Zubehör
Rau
09-FH
ab € 28,02*
Zubehör
Rau
09-KT-LPH
ab € 63,39*
Zubehör
Rau
09-MS-4
ab € 5,75*
Zubehör
Rau
09-ZH
ab € 10,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.