Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte zur Wandmontage, B1250xT15xH450mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7757-09-L1250.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-L1250.12
EAN/GTIN:
     4040376885647
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Lochplatte zur Wandmontage|B1250 x T15 x H450 mm|Lochblech mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm). Aufnahme von: Lochplatten-Zubehör. Belastbarkeit max. 10 kg.|Zur Montage an eine Wand (ohne Montagematerial).|Pulverbeschichtung|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
1250 mm
Plattenbreite:
15 mm
Höhe:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: rau lochplatte, lochplatte, lochplatte metall, lochplatte stahl, werkbank lochplatte, lochplatte wandmontage
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,39*
€ 125,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,59*
€ 124,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,58*
€ 124,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,51*
€ 117,23
pro Stück
ab 9 Stück
€ 98,50*
€ 117,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,76*
€ 113,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 95,75*
€ 113,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-EW300.12
ab € 26,96*
Zubehör
Rau
09-EW450.12
ab € 28,51*
Zubehör
Rau
09-ZT.12
ab € 27,56*
Zubehör
Rau
09-KES-LP-0500.12
ab € 32,52*
Zubehör
Rau
E-EL-D-500
ab € 79,24*
Zubehör
Rau
09-FH
ab € 28,14*
Zubehör
Rau
09-KT-LPH
ab € 63,43*
Zubehör
Rau
09-MS-4
ab € 5,77*
Zubehör
Rau
09-WB-SET12
ab € 38,39*
Zubehör
Rau
09-WB-SET18
ab € 88,27*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET12
ab € 53,49*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET18
ab € 87,69*
Zubehör
Rau
09-ZH
ab € 10,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.