Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Antirutschmatte für Auszugswanne Versorgung für Modell(e): S90 mit Breite 600 T=750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Antirutschmatte für Auszugswanne Versorgung für Modell(e): S90 mit Breite 600 T=750 mm
asecos Antirutschmatte für Auszugswanne Versorgung für Modell(e): S90 mit Breite 600 T=750 mm
Artikel-Nr.:
     C7596-8720
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     8720
EAN/GTIN:
     4250101141355
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
  • Antirutschmatte
  • Schwarz
  • für Modell(e): S90
  • für Hochschränke Korpusbreite 600 T=750 mm
  • Abmessungen außen: B x T x H (mm) 630 x 340 x 1
  • für Auszugswanne Versorgung
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
630 x 340 x 1 mm
Gewicht:
0,301 kg
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: anti-rutsch-matte black, anti rutsch-matte, asecos antirutschmatte, Zubehör, Einzelteil, Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.