Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Gitterrost als Lagerebene für Modell(e): Q90, S90, Q30 mit Breite 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Gitterrost als Lagerebene für Modell(e): Q90, S90, Q30 mit Breite 1200 mm
asecos Gitterrost als Lagerebene für Modell(e): Q90, S90, Q30 mit Breite 1200 mm
Artikel-Nr.:
     C7596-27566
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     27566
EAN/GTIN:
     4250101150470
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
asecos gitterrost
  • Gitterrost
  • Stahl verzinkt
  • für Modell(e): Q90, S90, Q30
  • für Hoch- und halbhohe Schränke Korpusbreite 1200 mm
  • Tragkraft: 180,00 kg
  • Abmessungen außen: B x T x H (mm) 1036 x 450 x 30
  • als Lagerebene
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
1036 x 450 x 30 mm
Gewicht:
10,500 kg
Tragkraft:
180 kg
Material:
Stahl
Oberfläche:
Verzinkt
Weitere Suchbegriffe: gitterrost, Ausstattung, Einzelteil, Lagerebene
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 130,81* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,75*
€ 178,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,79*
€ 173,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,69*
€ 170,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,75*
€ 169,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,81*
€ 155,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.