Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Bockrolle, mit Polyurethan-Bereifung, Radgröße 160 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Bockrolle, mit Polyurethan-Bereifung, Radgröße 160 x 50 mm
fetra® Bockrolle, mit Polyurethan-Bereifung, Radgröße 160 x 50 mm
fetra® Bockrolle, mit Polyurethan-Bereifung, Radgröße 160 x 50 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-71323
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     71323
EAN/GTIN:
     4017976713236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
bockrolle 160 x 50 mm
Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit Elastic-Bereifung, Alu-Felgen, Naben mit Kugellager. Leichter, elastischer Lauf, hohe Lebensdauer. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
350
Radgröße (mm):
160 x 50
Bereifung:
Polyurethan
Bauhöhe (mm):
196
Anschraubplatte (mm):
135 x 110
Schraubloch-Abstände (mm):
105 x 75/80
Schraubloch-Ø (mm):
11
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle pu, starre Rolle, feste Rolle, Rollen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
71313
ab € 62,61*
Zubehör
Fetra
71303
ab € 53,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.