Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Lenkrolle, mit Elastic-Bereifung BLAUGRAU , Radgröße 200 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Lenkrolle, mit Elastic-Bereifung BLAUGRAU , Radgröße 200 x 50 mm
fetra® Lenkrolle, mit Elastic-Bereifung BLAUGRAU , Radgröße 200 x 50 mm
fetra® Lenkrolle, mit Elastic-Bereifung BLAUGRAU , Radgröße 200 x 50 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-71254
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     71254
EAN/GTIN:
     4017976712543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit Elastic-Bereifung, Reifen blaugrau, nicht kreidend (spurlos). Alu-Felgen, Naben mit Kugel lager. Leichter, elastischer Lauf, hohe Lebensdauer. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
350
Radgröße (mm):
200 x 50
Bereifung:
Elastic-Vollgummi blaugrau
Bauhöhe (mm):
237
Anschraubplatte (mm):
135 x 110
Schraubloch-Abstände (mm):
105 x 75/80
Schraubloch-Ø (mm):
11
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: fetra lenkrolle 200 x 50 mm, transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle vollgummi, Schwenkrad, drehbare Rolle, Rollen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
71274
ab € 48,98*
Zubehör
Fetra
71264
ab € 63,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.