Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Vollgummirad, schwarz, Kunststoff-Felge rot, Nabenlänge 75 mm versetzt, Ø Bohrung 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Vollgummirad, schwarz, Kunststoff-Felge rot, Nabenlänge 75 mm versetzt, Ø Bohrung 25 mm
fetra® Vollgummirad, schwarz, Kunststoff-Felge rot, Nabenlänge 75 mm versetzt, Ø Bohrung 25 mm
fetra® Vollgummirad, schwarz, Kunststoff-Felge rot, Nabenlänge 75 mm versetzt, Ø Bohrung 25 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-70217
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     70217
EAN/GTIN:
     4017976702179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Schwarze Vollgummi-Reifen auf Kunststoff-Felgen, Nabe mit Rollenlager. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
300
Radgröße (mm):
260 x 56
Bereifung:
Vollgummi Rille
Felge:
Kunststoff rot
Radlagerung:
Rollenlager
Nabenlänge (mm):
75 versetzt
Bohrungs-Ø (mm):
25
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, fetra gummirollen, gummirolle, Vollgummibereifung, Vollgummiräder, Ersatzrad, Ersatzräder, Rollen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.