Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Vollgummirad, schwarz, Stahlblech-Felge rot, Nabenlänge 75 mm versetzt, Ø Bohrung 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Vollgummirad, schwarz, Stahlblech-Felge rot, Nabenlänge 75 mm versetzt, Ø Bohrung 25 mm
fetra® Vollgummirad, schwarz, Stahlblech-Felge rot, Nabenlänge 75 mm versetzt, Ø Bohrung 25 mm
fetra® Vollgummirad, schwarz, Stahlblech-Felge rot, Nabenlänge 75 mm versetzt, Ø Bohrung 25 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-70213
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     70213
EAN/GTIN:
     4017976016078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Schwarze Vollgummi-Reifen auf Stahlblech-Felge, Naben mit Rollenlager. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
295
Radgröße (mm):
250 x 60
Bereifung:
Vollgummi Rille
Felge:
Stahlblech rot
Radlagerung:
Rollenlager
Nabenlänge (mm):
75 versetzt
Bohrungs-Ø (mm):
25
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, fetra gummirollen, gummirolle, vollgummi-reifen stahlblechfelge, Vollgummibereifung, Ersatzrad;Ersatzräder
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.