Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Kippbehälter, 300 Liter, 750 kg Tragkraft, mit Ablasshahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Kippbehälter, 300 Liter, 750 kg Tragkraft, mit Ablasshahn
fetra® Kippbehälter, 300 Liter, 750 kg Tragkraft, mit Ablasshahn
fetra® Kippbehälter, 300 Liter, 750 kg Tragkraft, mit Ablasshahn
fetra® Kippbehälter, 300 Liter, 750 kg Tragkraft, mit Ablasshahn
fetra® Kippbehälter, 300 Liter, 750 kg Tragkraft, mit Ablasshahn
fetra® Kippbehälter, 300 Liter, 750 kg Tragkraft, mit Ablasshahn
Artikel-Nr.:
     C7573-6230A
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6230A
EAN/GTIN:
     4017976662305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Kippbehälter müssen zum Entleeren mit einem Stapler angehoben werden. Durch Absenken des Behälters auf den Boden wird die Mulde automatisch aufgerichtet und in die Beladestellung zurückgebracht. Robuste Schweißkonstruktion aus 2-mm-Stahlblech, dicht verschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Serienmäßig mit Staplertaschen, Abrollsicherung und Kippverriegelung, Gliederkette als Abrutschsicherung. Zugseil zur Kippauslösung vom Staplersitz aus. Zusatz "A" bedeutet mit Ablasshahn mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
750
Inhalt (Liter):
300
Kastenmaße (mm):
1088 x 630 x 498
Schüttkantenhöhe ohne Rollen (mm):
418
Schüttkantenhöhe mit Rollen (mm):
655
Gesamtlänge (mm):
1313
Gesamtbreite (mm):
690
Gesamthöhe (mm):
576
Ausführung:
mit Ablasshahn
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > Kipper
Weitere Suchbegriffe: schüttgutbehälter blau, kipp behälter, fetra kippbehälter, Kippmulde, Spänewagen, Kippwagen, Schüttgutwagen, Muldenwagen, Spänekipper, Spänebehälter, Müllkipper, Müllbehälter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 681,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,09*
€ 902,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,35*
€ 888,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 724,41*
€ 862,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,92*
€ 841,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,95*
€ 811,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1567
ab € 99,18*
Zubehör
Fetra
4708
ab € 19,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.