Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Selbstkipper, 600 Liter, 1500 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Selbstkipper, 600 Liter, 1500 kg Tragkraft
fetra® Selbstkipper, 600 Liter, 1500 kg Tragkraft
fetra® Selbstkipper, 600 Liter, 1500 kg Tragkraft
fetra® Selbstkipper, 600 Liter, 1500 kg Tragkraft
fetra® Selbstkipper, 600 Liter, 1500 kg Tragkraft
fetra® Selbstkipper, 600 Liter, 1500 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-6060
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6060
EAN/GTIN:
     4017976060606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Selbstkipper müssen zum Entleeren nicht angehoben werden. Die leere Mulde geht selbsttätig in die Beladestellung zurück. Robuste Schweißkonstruktion aus 3-mm-Stahlblech, Lackierung blau RAL 5007. Serienmäßig mit Staplertaschen, Abrollsicherung und Kippverriegelung, Gliederkette als Abrutsch- und Kippsicherung. Zugseil zur Kippauslösung vom Staplersitz aus. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
1500
Inhalt (Liter):
600
Kastenmaße (mm):
1237 x 1076 x 703
Schüttkantenhöhe ohne Rollen (mm):
744
Schüttkantenhöhe mit Rollen (mm):
981
Gesamtlänge (mm):
1294
Gesamtbreite (mm):
1141
Gesamthöhe (mm):
833
Ausführung:
ohne Ablasshahn
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > Kipper
Weitere Suchbegriffe: schüttgutbehälter blau, kipp behälter, fetra kippbehälter, Kippmulde, Spänewagen, Kippwagen, Schüttgutwagen, Muldenwagen, Spänekipper, Spänebehälter, Müllkipper, Müllbehälter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 857,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 942,25*
€ 1.121,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 932,30*
€ 1.109,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 904,13*
€ 1.075,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 882,92*
€ 1.050,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 857,61*
€ 1.020,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1567
ab € 98,58*
Zubehör
Fetra
4707
ab € 16,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.