Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Stahlflaschen - Wandhalterung, für 2 Stahlflaschen Ø 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Stahlflaschen - Wandhalterung, für 2 Stahlflaschen Ø 140 mm
fetra® Stahlflaschen - Wandhalterung, für 2 Stahlflaschen Ø 140 mm
fetra® Stahlflaschen - Wandhalterung, für 2 Stahlflaschen Ø 140 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-51214
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51214
EAN/GTIN:
     4017976512143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahlflaschen-Wandhalterung
fetra stahlflaschen - wandhalterung
stahlflaschen wandhalterung
Stahlflaschen-Wandhalterung für 2 Stahlflaschen mit 140 mm Durchmesser. Stahlblechkonstruktion, feuerverzinkt. Mit Kettensicherung und Bohrungen zur Wandbefestigung. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamtbreite (mm):
420
Gesamttiefe (mm):
120
Gesamthöhe (mm):
45
Flaschenanzahl (Stück):
2
Flaschen-Durchmesser (mm):
140
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Gasflaschenhalterung, Wandhalterung, Wandbesfestigung
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.