Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Stahlflaschen - Wandhalterung, für 1 Stahlflasche Ø 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Stahlflaschen - Wandhalterung, für 1 Stahlflasche Ø 140 mm
fetra® Stahlflaschen - Wandhalterung, für 1 Stahlflasche Ø 140 mm
fetra® Stahlflaschen - Wandhalterung, für 1 Stahlflasche Ø 140 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-51114
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51114
EAN/GTIN:
     4017976511146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahlflaschen-Wandhalterung
fetra stahlflaschen - wandhalterung
stahlflaschen wandhalterung
Stahlflaschen-Wandhalterung für 1 Stahlflasche mit 140 mm Durchmesser. Stahlblechkonstruktion, feuerverzinkt. Mit Kettensicherung und Bohrungen zur Wandbefestigung. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamtbreite (mm):
210
Gesamttiefe (mm):
120
Gesamthöhe (mm):
45
Flaschenanzahl (Stück):
1
Flaschen-Durchmesser (mm):
140
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Gasflaschenhalterung, Wandhalterung, Wandbesfestigung
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.